Kokskaidu plāksnes skrūve Wüpofast ® 2.0
WÜPOFAST 2.0, cinkotais tērauds FT, gremdgalva Z
KOKA-SKR-PV-GG-(A3K)-PZ-4,5X40/34
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Skrūve, kas iegriežas
Plakana gremdgalva
- Piemērota izmantošanai koksnē un stiprinājumos
- Šīs skrūves var ieskrūvēt stiprinājumos, nesabojājot pārklājumu
Rīvurbis (izmērs 5 x 70 mm)
- Berzes samazināšanās par 40%, skrūvējot
- Mazāka elektroinstrumentu izmantošanas piepūle (garāks darbmūžs)
Parasta smalka/rupja vītne
- Parasta smalka vītne mazām skrūvēm, labākam blīvējumam kokskaidu plāksnē
- Rupja vītne ātrai skrūvēšanai
Rīvurbis iekļauts vītnē
- Mazāka piepūle skrūvējot mazākas berzes dēļ
- Mazina plaisāšanu
Adatas uzgalis
- Nodrošina optimālas balsta iespējas, neslīdot
- Vītne sniedzas līdz pašai augšai
- Nebojā virsmu
PZD uzgalis
- Populārākais pašreiz pieejamais savienojums
- Viegla ievietošana/centrēšana
- Laba saķere
- Uzlabota savienojuma precizitāte
Datu lapas(X)
![]() | |
Nominālais diametrs (d) | 4,5 mm |
Garums (l) | 40 mm |
Galvas veids | Pusiegremdēta galva |
Galvas diametrs (dh) | 8,8 mm |
Galvas augstums (k) | 2,7 mm |
Iekšējā piedziņa | Z2 |
Vītnes veids | Kokskrūves vītne |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |
Vītnes forma | Raupja vītne |
Vītnes garums (lg) | 34 mm |
Serdes diametrs | 2,7 mm |
Gala veids | Noteikt |
Gala leņķis | 23 Degree |
Materiāls | Rūdīts tērauds |
Virsma | Cinkots |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 2,697 g |
Lietošanas joma | Furnitūra, Iekšējais savienotājelements, Korpuss, Mēbeles, Universāls |
Atbilstība RoHS | Jā |