Kokskaidu plākšņu skrūve, cilindra galva A2 TX20
Nerūsējošais tērauds A2, plakana galva TX
KOKA.SKR PAN HEAD A2 TX25 5X35
Izstr. nr. 018125 35
EAN 4046777452235
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
Nominālais diametrs (d) | 5 mm |
Garums (l) | 35 mm |
Galvas veids | Plakani noapaļota galva |
Galvas diametrs (dh) | 10 mm |
Iekšējā piedziņa | TX25 |
Vītnes veids | Kokskrūves vītne |
Vītnes garums (lg) | 35 mm |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A2 |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 3,6 g |