Kokskaidu plātnes skrūve, TX gremdgalva, daļēja vītne
Nerūsēj. tērauds A2, daļēja vītne, gremdgalva TX
KOKSKRŪVE CS A2 TX20 4,5X45 PV
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Nominālais diametrs (d) | 4,5 mm |
Garums (l) | 45 mm |
Galvas veids | Pusiegremdēta galva |
Galvas diametrs (dh) | 8,8 mm |
Iekšējā piedziņa | TX20 |
Vītnes garums (lg) | 27 mm |
Serdes diametrs | 4,4 mm |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A2 |
Virsma | Gluds |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 3,000 g |
Apstiprināma skrūve | Jā |