Kokskrūve
Koka konstr. skr., daļ.vītne, C/s, cink., sm.vītne
PH.FINI.SKR.3,9X45 CN
Izstr. nr. 0189993945
EAN 4056807010502
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Plānā koka vītne labi iespiežas koksnē un dažāda veida dēļos.
Mazā galva un “izgriezumi” ļauj skrūvei viegli iekļūt pat visizturīgākajos koksnes materiālos un dažāda veida dēļos, nešķeļot materiālu.
Cinkota, rupja vītne PH, gremdgalva
TX atvere nodrošina labāku jaudas pārnesi.
Tādējādi tiek mazināta triecienuzgaļa izslīdēšana no spraugas, mazinot nodiluma iespējamību.
Mazā galva un “izgriezumi” ļauj skrūvei viegli iekļūt pat visizturīgākajos koksnes materiālos un dažāda veida dēļos, nešķeļot materiālu.
Cinkota, rupja vītne PH, gremdgalva
TX atvere nodrošina labāku jaudas pārnesi.
Tādējādi tiek mazināta triecienuzgaļa izslīdēšana no spraugas, mazinot nodiluma iespējamību.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Nominālais diametrs (d) | 3,9 mm |
Garums (l) | 45 mm |
Vītnes garums (lg) | 30 mm |
Galvas veids | Pusiegremdēta galva, 60 grādi |
Galvas diametrs (dh) | 7 mm |
Iekšējā piedziņa | H2 |
Serdes diametrs | 2,5 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |