Kokskrūve
Koka konstr. skr., daļ.vītne, C/s, cink., sm.vītne
PH.FINI.SKR.3,9X55 CN
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Mazā galva un “izgriezumi” ļauj skrūvei viegli iekļūt pat visizturīgākajos koksnes materiālos un dažāda veida dēļos, nešķeļot materiālu.
Cinkota, rupja vītne PH, gremdgalva
TX atvere nodrošina labāku jaudas pārnesi.
Tādējādi tiek mazināta triecienuzgaļa izslīdēšana no spraugas, mazinot nodiluma iespējamību.
Datu lapas(X)
Nominālais diametrs (d) | 3,9 mm |
Garums (l) | 55 mm |
Vītnes garums (lg) | 38 mm |
Galvas veids | Pusiegremdēta galva, 60 grādi |
Galvas diametrs (dh) | 7 mm |
Iekšējā piedziņa | H2 |
Serdes diametrs | 2,5 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |