Kokskrūve Sešstūra galva, DIN 571, zilā krāsā cinkots tērauds
DIN 571, cinkots tērauds
KOKA-SKR-6KT-DIN571-(A2K)-12X90
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Masīvkoka savienojumiem
- Sešstūra galva uzlabotai spēka pielietošanai, skrūvējot
- Kokskrūve veido savu uzgriežņa vītni, nevis iegriež to
- Serdes atvere ir iepriekš jāizurbj atkarībā no koka (cietkoksnes) diametra un veida
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Koka konstrukcijām, izņemot vietas, kurām nepieciešams apstiprinājums. Lietošanas jomas: jumtu izbūve, automašīnu nojumju izbūve, iekštelpu izbūve, elektrodarbi, kabeļu kanāli saistībā ar enkuriem (stiprinājumiem)
- Atkarībā no skrūves diametra jāveic iepriekšēja urbšana
- Tērauda savienojumu gadījumā metālam jābūt iepriekš izurbtam atbilstoši skrūves diametram (maks. +1 mm) un koksnei atbilstoši skrūves serdes diametram
![]() | |
Nominālais diametrs (d) | 12 mm |
Garums (l) | 90 mm |
Vītnes garums (koka izstrādājuma vītne) | 54 mm |
Galvas augstums (k) | 8 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS19 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Galvas veids | Sešstūra galva |
Vītnes veids | Kokskrūves vītne |
Atbilstība RoHS | Jā |