Kokskrūve Sešstūra galva, DIN 571, zilā krāsā cinkots tērauds
DIN 571, cinkots tērauds
KOKA-SKR-6KT-DIN571-(A2K)-8X65
Izstr. nr. 01928 65
EAN 4011231247603
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Masīvkoka savienojumiem
- Sešstūra galva uzlabotai spēka pielietošanai, skrūvējot
- Kokskrūve veido savu uzgriežņa vītni, nevis iegriež to
- Serdes atvere ir iepriekš jāizurbj atkarībā no koka (cietkoksnes) diametra un veida
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Izmantošanas joma
Koka konstrukcijām, izņemot vietas, kurām nepieciešams apstiprinājums. Lietošanas jomas: jumtu izbūve, automašīnu nojumju izbūve, iekštelpu izbūve, elektrodarbi, kabeļu kanāli saistībā ar enkuriem (stiprinājumiem)
Instrukcijas
- Atkarībā no skrūves diametra jāveic iepriekšēja urbšana
- Tērauda savienojumu gadījumā metālam jābūt iepriekš izurbtam atbilstoši skrūves diametram (maks. +1 mm) un koksnei atbilstoši skrūves serdes diametram
![]() | |
Nominālais diametrs (d) | 8 mm |
Garums (l) | 65 mm |
Vītnes garums (koka izstrādājuma vītne) | 39 mm |
Galvas augstums (k) | 5,5 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS13 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Galvas veids | Sešstūra galva |
Vītnes veids | Kokskrūves vītne |
Atbilstība RoHS | Jā |