Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Kokskrūve Sešstūra galva, DIN 571, zilā krāsā cinkots tērauds

DIN 571, cinkots tērauds
KOKA-SKR-6KT-DIN571-(A2K)-8X80

Izstr. nr. 01928 80

EAN 4045989007738

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Kokskrūve Sešstūra galva, DIN 571, zilā krāsā cinkots tērauds

Izstr. nr. 01928 80

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

  • Masīvkoka savienojumiem

  • Sešstūra galva uzlabotai spēka pielietošanai, skrūvējot

  • Kokskrūve veido savu uzgriežņa vītni, nevis iegriež to

  • Serdes atvere ir iepriekš jāizurbj atkarībā no koka (cietkoksnes) diametra un veida
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Koka konstrukcijām, izņemot vietas, kurām nepieciešams apstiprinājums. Lietošanas jomas: jumtu izbūve, automašīnu nojumju izbūve, iekštelpu izbūve, elektrodarbi, kabeļu kanāli saistībā ar enkuriem (stiprinājumiem)

Instrukcijas
  • Atkarībā no skrūves diametra jāveic iepriekšēja urbšana

  • Tērauda savienojumu gadījumā metālam jābūt iepriekš izurbtam atbilstoši skrūves diametram (maks. +1 mm) un koksnei atbilstoši skrūves serdes diametram

Nominālais diametrs (d)

8 mm

Garums (l)

80 mm

Vītnes garums (koka izstrādājuma vītne)

48 mm

Galvas augstums (k)

5,5 mm

Ārējā piedziņa (s1)

WS13

Materiāls

Tērauds

Virsma

Cinkots

Galvas veids

Sešstūra galva

Vītnes veids

Kokskrūves vītne

Atbilstība RoHS

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija