Kombinētā lokšņu metāla pašvītņojošā skrūve ar paplāksni
Tērauds, cinkots, ar paplāksni un saķeres zobiem
PAŠGR-SKR-6KT+PAPL-(A2K)-4.2X19
Izstr. nr. 013042 19
EAN 4053479740782
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Cinkots tērauds, ar zilas krāsas pārklājumu (A2K)
- Pašurbjoša
- Ar rievotu sešstūra galvu
- Ar uzspiežamu paplāksni un saķeres zobiem
- Līdz 1 mm biezām metāla loksnēm
- Iepriekšēja urbšana nav nepieciešama, jo lokšķnu metāla pašvītņojošā skrūve viegli ieurbjas metālā un pievelkas
- Droša savienojuma pievilkšana ir garantēta, jo lokšņu metāla pašvītņojošā skrūve izveido vītni materiālā
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Nominālais diametrs (d1) | 4,2 mm |
Garums (l1) | 19 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS1/4 |
Gala veids | C |
Galvas veids | Sešstūra galva |
Vītnes veids | Pašvītņgriezes skrūves vītne |
Atbilstība RoHS | Jā |
Piedziņas veids | Ligzda |