Kombinētā lokšņu metāla pašvītņojošā skrūve ar paplāksni
Tērauds, cinkots, ar paplāksni un saķeres zobiem
PAŠGR-SKR-6KT+PAPL-(A2K)-4.8X13
Izstr. nr. 013048 13
EAN 4053479740836
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Cinkots tērauds, ar zilas krāsas pārklājumu (A2K)
- Pašurbjoša
- Ar rievotu sešstūra galvu
- Ar uzspiežamu paplāksni un saķeres zobiem
- Līdz 1 mm biezām metāla loksnēm
- Iepriekšēja urbšana nav nepieciešama, jo lokšķnu metāla pašvītņojošā skrūve viegli ieurbjas metālā un pievelkas
- Droša savienojuma pievilkšana ir garantēta, jo lokšņu metāla pašvītņojošā skrūve izveido vītni materiālā
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Forma | C |
Nominālais diametrs (d1) | 4,8 mm |
Garums (l1) | 13 mm |
Galvas augstums (k1) | 2,6 mm |
Atloka diametrs (d2) | 10 mm |
Starplikas biezums (h1) | 1 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS1/4 |
Citi standarti | Uzņēmuma standarts |
Gala veids | Uzgalis |
Galvas veids | Sešstūra galva ar apmali |
Vītnes veids | Pašvītņgriezes skrūves vītne |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |
Atbilstība RoHS | Jā |
Piedziņas veids | Ārējais sešstūris |
Ekspluatācijas īpašību deklarācija (ES CPR) | Nē |