Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Kombinētā lokšņu metāla pašvītņojošā skrūve ar paplāksni

Tērauds, cinkots, ar paplāksni un saķeres zobiem
PAŠGR-SKR-6KT+PAPL-(A2K)-4.8X19

Izstr. nr. 013048 19

EAN 4053479740843

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Kombinētā lokšņu metāla pašvītņojošā skrūve ar paplāksni

Izstr. nr. 013048 19

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 200 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Cinkots tērauds, ar zilas krāsas pārklājumu (A2K)
  • Pašurbjoša

  • Ar rievotu sešstūra galvu

  • Ar uzspiežamu paplāksni un saķeres zobiem

  • Līdz 1 mm biezām metāla loksnēm

  • Iepriekšēja urbšana nav nepieciešama, jo lokšķnu metāla pašvītņojošā skrūve viegli ieurbjas metālā un pievelkas

  • Droša savienojuma pievilkšana ir garantēta, jo lokšņu metāla pašvītņojošā skrūve izveido vītni materiālā
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Materiāls

Tērauds

Virsma

Cinkots

Forma

C

Nominālais diametrs (d1)

4,8 mm

Garums (l1)

19 mm

Galvas augstums (k1)

2,6 mm

Atloka diametrs (d2)

10 mm

Starplikas biezums (h1)

1 mm

Ārējā piedziņa (s1)

WS1/4

Citi standarti

Uzņēmuma standarts

Gala veids

Uzgalis

Galvas veids

Sešstūra galva ar apmali

Vītnes veids

Pašvītņgriezes skrūves vītne

Vītnes konstrukcija

Pilna vītne

Atbilstība RoHS

Piedziņas veids

Ārējais sešstūris

Ekspluatācijas īpašību deklarācija (ES CPR)

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija