Kombinētā lokšņu metāla pašvītņojošā skrūve ar paplāksni
Tērauds, cinkots, ar paplāksni un saķeres zobiem
PAŠGR-SKR-6KT+PAPL-(A2K)-4.8X38
Izstr. nr. 013048 38
EAN 4053479766447
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Cinkots tērauds, ar zilas krāsas pārklājumu (A2K)
- Pašurbjoša
- Ar rievotu sešstūra galvu
- Ar uzspiežamu paplāksni un saķeres zobiem
- Līdz 1 mm biezām metāla loksnēm
- Iepriekšēja urbšana nav nepieciešama, jo lokšķnu metāla pašvītņojošā skrūve viegli ieurbjas metālā un pievelkas
- Droša savienojuma pievilkšana ir garantēta, jo lokšņu metāla pašvītņojošā skrūve izveido vītni materiālā
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinka pārklājums |
Forma | Smails |
Nominālais diametrs (d1) | 4,8 mm |
Garums (l1) | 38 mm |
Galvas diametrs (dk) | 7,9 mm |
Galvas augstums (k1) | 4 mm |
Starplikas diametrs (d2) | 10 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS5/16 |
Gala veids | Noteikt |
Atbilstība RoHS | Jā |
Piedziņas veids | Slots/sešstūra |