Kombinētā lokšņu metāla pašvītņojošā skrūve ar paplāksni
Tērauds, cinkots, ar paplāksni un saķeres zobiem
PAŠGR-SKR-6KT+PAPL-(A2K)-6,3X25
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Pašurbjoša
- Ar rievotu sešstūra galvu
- Ar uzspiežamu paplāksni un saķeres zobiem
- Līdz 1 mm biezām metāla loksnēm
- Iepriekšēja urbšana nav nepieciešama, jo lokšķnu metāla pašvītņojošā skrūve viegli ieurbjas metālā un pievelkas
- Droša savienojuma pievilkšana ir garantēta, jo lokšņu metāla pašvītņojošā skrūve izveido vītni materiālā
Datu lapas(X)
![]() | |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Forma | Smails |
Nominālais diametrs (d1) | 6,3 mm |
Garums (l1) | 25 mm |
Galvas diametrs (dk) | 3/8 in |
Galvas augstums (k1) | 5,5 mm |
Starplikas diametrs (d2) | 12,5 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS3/8 |
Gala veids | Noteikt |
Atbilstība RoHS | Jā |
Piedziņas veids | Slots/sešstūra |