Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Kombinētā lokšņu metāla pašvītņojošā skrūve ar paplāksni

Tērauds, cinkots, ar paplāksni un saķeres zobiem
PAŠGR-SKR-6KT+PAPL-(A2K)-6,3X40

Izstr. nr. 013063 40

EAN 4053479894041

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Kombinētā lokšņu metāla pašvītņojošā skrūve ar paplāksni

Izstr. nr. 013063 40

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 200 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Cinkots tērauds, ar zilas krāsas pārklājumu (A2K)
  • Pašurbjoša

  • Ar rievotu sešstūra galvu

  • Ar uzspiežamu paplāksni un saķeres zobiem

  • Līdz 1 mm biezām metāla loksnēm

  • Iepriekšēja urbšana nav nepieciešama, jo lokšķnu metāla pašvītņojošā skrūve viegli ieurbjas metālā un pievelkas

  • Droša savienojuma pievilkšana ir garantēta, jo lokšņu metāla pašvītņojošā skrūve izveido vītni materiālā
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Materiāls

Tērauds

Virsma

Cinka pārklājums

Forma

Smails

Nominālais diametrs (d1)

6,3 mm

Garums (l1)

40 mm

Galvas diametrs (dk)

3/8 in

Galvas augstums (k1)

5,5 mm

Starplikas diametrs (d2)

12,5 mm

Ārējā piedziņa (s1)

WS3/8

Gala veids

Noteikt

Atbilstība RoHS

Piedziņas veids

Slots/sešstūra

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija