Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Kombinētā uzgriežņu atslēga, collās ar POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KOMBINĒTĀ-ATSLĒGA-ANGLD-15/16IN Kombinētā uzgriežņu atslēga, collās ar POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KOMBINĒTĀ-ATSLĒGA-ANGLD-15/16IN Kombinētā uzgriežņu atslēga, collās ar POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KOMBINĒTĀ-ATSLĒGA-ANGLD-15/16IN Kombinētā uzgriežņu atslēga, collās ar POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KOMBINĒTĀ-ATSLĒGA-ANGLD-15/16IN
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Kombinētā uzgriežņu atslēga, collās ar POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KOMBINĒTĀ-ATSLĒGA-ANGLD-15/16IN - 1
Kombinētā uzgriežņu atslēga, collās ar POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KOMBINĒTĀ-ATSLĒGA-ANGLD-15/16IN - 2
Kombinētā uzgriežņu atslēga, collās ar POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KOMBINĒTĀ-ATSLĒGA-ANGLD-15/16IN - 3
Kombinētā uzgriežņu atslēga, collās ar POWERDRIV<SUP>®</SUP> - KOMBINĒTĀ-ATSLĒGA-ANGLD-15/16IN - 4

Kombinētā uzgriežņu atslēga, collās ar POWERDRIV®

Kombinētā uzgriežņu atslēga, collās
KOMBINĒTĀ-ATSLĒGA-ANGLD-15/16IN

Izstr. nr. 071330312

EAN 4024835153201

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Kombinētā uzgriežņu atslēga, collās ar POWERDRIV®

Izstr. nr. 071330312
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
Īsas formas, ZEBRA® profesionālas kvalitātes darbarīks

Izturīga, īsa uzgriežņu atslēga ar kārbu un atvērtiem galiem


  • Īpaši izturīgs atvērtais gals ar 15° nobīdi atbrīvo pat iestrēgušas skrūves

  • Aptverošais gals ar 15° nobīdi var tikt izmantots izplatītāko skrūvju pievilkšanai iedobumos

  • Savienojums bi-hex POWERDRIV nodrošina saudzīgu un ātru darbu

  • Instrumenta daudzpusība samazina nomaiņas un uzglabāšanas izmaksas


Standartam atbilstīga konstrukcija


  • Darbarīks atbilst standarta DIN 3113 A/ISO 3318/7738 prasībām attiecībā uz skrūvēšanas instrumentiem


Īpaši augsta kvalitāte ilgam kalpošanas laikam


  • Ar uzticamu hroma-vanādija tēraudu

  • Virsmas ir hromētas, un galvas un aptverošais gals ir pulēts

  • Virsma nodrošina ilgstošu izturību pret rūsu un nodrošina daudz ilgāku kalpošanas laiku par vidējo

  • Kombinētās uzgriežņu atslēgas izturība samazina maiņas un uzglabāšanas izmaksas
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Visu montāžas plākšņu platums

15/16 collas

Garums (L)

280 mm

Gredzena biezums (a1)

14,5 mm

Spīles biezums (a2)

9 mm

Spīļu platums (ārpuse) (b)

53 mm

Gredzena ārējais diametrs (d)

36,9 mm

Materiāls

Hroma vanādija tērauds

Virsma

Hromēts

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija