Kombinētā uzgriežņu atslēga, īsā versija
Kombinētā uzgriežņu atslēga, īsa
KOMBINĒTĀ-ATSLĒGA-ĪSA-WS12
ZEBRA
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Ligzdas gala savienojums: POWERDRIV, divpadsmit stūra galva
- Materiāls: Hroma-vanādija tērauds
- Virsma: Hromēti, pulēti radziņi un gredzens
- Forma: Ligzdas gals 15° leņķī, satvēriena leņķis 15°
Datu lapas(X)
Visu montāžas plākšņu platums | 12 mm |
Garums (L) | 160 mm |
Gredzena biezums (a1) | 8,5 mm |
Spīles biezums (a2) | 5,5 mm |
Spīļu platums (ārpuse) (b) | 27 mm |
Gredzena ārējais diametrs (d) | 18,9 mm |