Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Kombinētā uzgriežņu atslēga, metriskā sistēma ar POWERDRIV®

Kombinētā uzgriežņu atslēga, īsa
KOMBINĒTĀ-ATSLĒGA-ĪSA-WS25
ZEBRA

Izstr. nr. 071330125
EAN 4024835153010

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Kombinētā uzgriežņu atslēga, metriskā sistēma ar POWERDRIV®

Izstr. nr. 071330125
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
Īsas formas, ZEBRA® profesionālas kvalitātes darbarīks

Izturīga, īsa uzgriežņu atslēga ar kārbu un atvērtiem galiem


  • Īpaši izturīgs atvērtais gals ar 15° nobīdi atbrīvo pat iestrēgušas skrūves

  • Aptverošais gals ar 15° nobīdi tiek izmantots izplatītāko skrūvju pievilkšanai iedobumos

  • Divpadsmitstūru POWERDRIV nodrošina saudzīgu un ātru darbu Lai mainītu griešanās virzienu, uzgriežņu atslēga tikai jāapgriež otrādi

  • Daudzpusīgā lietojamība samazina aizstāšanas un uzglabāšanas izmaksas


Standartam atbilstīga konstrukcija


  • Darbarīks atbilst standarta DIN 3113 A/ISO 3318/7738 prasībām attiecībā uz skrūvēšanas instrumentiem


Ārkārtīgi augsta kvalitāte ilgam darbmūžam


  • No pārbaudīta hroma-vanādija tērauda

  • Virsmas ir hromētas; galvas un aptverošais gals ir pulēts

  • Virsma nodrošina ilgstošu izturību pret rūsu un nodrošina daudz ilgāku darbmūžu par vidējo

  • Kombinētās uzgriežņu atslēgas ilgstošas lietojamības iespēja samazina maiņas un uzglabāšanas izmaksas
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Visu montāžas plākšņu platums

25 mm

Garums (L)

290 mm

Gredzena biezums (a1)

15 mm

Spīles biezums (a2)

9 mm

Spīļu platums (ārpuse) (b)

55 mm

Gredzena ārējais diametrs (d)

38,5 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija