Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Kombinētā uzgriežņu atslēga, metriskā sistēma ar POWERDRIV®

Kombinētā uzgriežņu atslēga, īsa
KOMBINĒTĀ-ATSLĒGA-ĪSA-WS6
ZEBRA

Izstr. nr. 071330106
EAN 4024835152822

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Kombinētā uzgriežņu atslēga, metriskā sistēma ar POWERDRIV®

Izstr. nr. 071330106
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
Īsas formas, ZEBRA® profesionālas kvalitātes darbarīks

Izturīga, īsa uzgriežņu atslēga ar kārbu un atvērtiem galiem


  • Īpaši izturīgs atvērtais gals ar 15° nobīdi atbrīvo pat iestrēgušas skrūves

  • Aptverošais gals ar 15° nobīdi tiek izmantots izplatītāko skrūvju pievilkšanai iedobumos

  • Divpadsmitstūru POWERDRIV nodrošina saudzīgu un ātru darbu Lai mainītu griešanās virzienu, uzgriežņu atslēga tikai jāapgriež otrādi

  • Daudzpusīgā lietojamība samazina aizstāšanas un uzglabāšanas izmaksas


Standartam atbilstīga konstrukcija


  • Darbarīks atbilst standarta DIN 3113 A/ISO 3318/7738 prasībām attiecībā uz skrūvēšanas instrumentiem


Ārkārtīgi augsta kvalitāte ilgam darbmūžam


  • No pārbaudīta hroma-vanādija tērauda

  • Virsmas ir hromētas; galvas un aptverošais gals ir pulēts

  • Virsma nodrošina ilgstošu izturību pret rūsu un nodrošina daudz ilgāku darbmūžu par vidējo

  • Kombinētās uzgriežņu atslēgas ilgstošas lietojamības iespēja samazina maiņas un uzglabāšanas izmaksas
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Visu montāžas plākšņu platums

6 mm

Garums (L)

100 mm

Gredzena biezums (a1)

5,5 mm

Spīles biezums (a2)

3,7 mm

Spīļu platums (ārpuse) (b)

14 mm

Gredzena ārējais diametrs (d)

10,5 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija