Kombinētā uzgriežņu atslēga, metriskā sistēma ar POWERDRIV®
Kombinētā uzgriežņu atslēga, īsa
KOMB ATSLĒGA ZEBRA 50MM
Izstr. nr. 0713301500
EAN 4045989475551
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Īsas formas, ZEBRA® profesionālas kvalitātes darbarīks
Izturīga uzgriežņu atslēga ar kārbu un atvērtiem galiem
- Īpaši izturīgs atvērtais gals ar 15° nobīdi atbrīvo pat iestrēgušas skrūves
- Aptverošais gals ar 15° nobīdi var tikt izmantots izplatītāko skrūvju pievilkšanai iedobumos
- Savienojums bi-hex POWERDRIV nodrošina saudzīgu un ātru darbu
- Instrumenta daudzpusība samazina nomaiņas un uzglabāšanas izmaksas
Standartam atbilstīga konstrukcija
- Darbarīks atbilst standarta DIN 3113 A/ISO 3318/7738 prasībām attiecībā uz skrūvēšanas instrumentiem
Īpaši augsta kvalitāte ilgam kalpošanas laikam
- Ar uzticamu hroma-vanādija tēraudu
- Virsmas ir hromētas, un galvas un aptverošais gals ir pulēts
- Virsma nodrošina ilgstošu izturību pret rūsu un nodrošina daudz ilgāku kalpošanas laiku par vidējo
- Kombinētās uzgriežņu atslēgas izturība samazina maiņas un uzglabāšanas izmaksas
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Visu montāžas plākšņu platums | 50 mm |
Garums (L) | 540 mm |
Gredzena biezums (a1) | 22,6 mm |
Spīles biezums (a2) | 17,2 mm |
Spīļu platums (ārpuse) (b) | 101,5 mm |
Gredzena ārējais diametrs (d) | 73,5 mm |
Virsma | Hromēts |