Kombinētā uzgriežņu atslēga, metriskā sistēma ar POWERDRIV®
Kombinētā uzgriežņu atslēga, īsa
KOMBINĒTĀ-ATSLĒGA-ĪSA-WS7
Izstr. nr. 071330107
EAN 4024835152839
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Īsas formas, ZEBRA® profesionālas kvalitātes darbarīks
Izturīga uzgriežņu atslēga ar kārbu un atvērtiem galiem
- Īpaši izturīgs atvērtais gals ar 15° nobīdi atbrīvo pat iestrēgušas skrūves
- Aptverošais gals ar 15° nobīdi var tikt izmantots izplatītāko skrūvju pievilkšanai iedobumos
- Savienojums bi-hex POWERDRIV nodrošina saudzīgu un ātru darbu
- Instrumenta daudzpusība samazina nomaiņas un uzglabāšanas izmaksas
Standartam atbilstīga konstrukcija
- Darbarīks atbilst standarta DIN 3113 A/ISO 3318/7738 prasībām attiecībā uz skrūvēšanas instrumentiem
Īpaši augsta kvalitāte ilgam kalpošanas laikam
- Ar uzticamu hroma-vanādija tēraudu
- Virsmas ir hromētas, un galvas un aptverošais gals ir pulēts
- Virsma nodrošina ilgstošu izturību pret rūsu un nodrošina daudz ilgāku kalpošanas laiku par vidējo
- Kombinētās uzgriežņu atslēgas izturība samazina maiņas un uzglabāšanas izmaksas
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Visu montāžas plākšņu platums | 7 mm |
Garums (L) | 110 mm |
Gredzena biezums (a1) | 6 mm |
Spīles biezums (a2) | 4 mm |
Spīļu platums (ārpuse) (b) | 16 mm |
Gredzena ārējais diametrs (d) | 11,8 mm |