Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Kombinētā uzgriežņu atslēga, metriskā sistēma ar POWERDRIV®

Kombinētā uzgriežņu atslēga, īpaši gara
UZGRIEŽŅATSLĒGAL-(EKSTRA-GARA)-WS13

Izstr. nr. 071330813

EAN 4047376577282

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Kombinētā uzgriežņu atslēga, metriskā sistēma ar POWERDRIV®

Izstr. nr. 071330813
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
Īpaši garas formas ZEBRA® profesionālas kvalitātes darbarīks

Īpaši gara uzgriežņu atslēga ar kārbu un atvērtiem galiem


  • Īpaši izturīgs atvērtais gals ar 15° nobīdi atbrīvo pat iestrēgušas skrūves

  • Aptverošais gals ar 15° nobīdi var tikt izmantots izplatītāko skrūvju pievilkšanai iedobumos

  • Savienojums bi-hex POWERDRIV nodrošina saudzīgu un ātru darbu

  • Instrumenta daudzpusība samazina nomaiņas un uzglabāšanas izmaksas


Standartam atbilstīga konstrukcija


  • Darbarīks atbilst standarta DIN 3113 A/ISO 3318/7738 prasībām attiecībā uz skrūvēšanas instrumentiem


Īpaši augsta kvalitāte ilgam kalpošanas laikam


  • Ar uzticamu hroma-vanādija tēraudu

  • Virsmas ir hromētas, un galvas un aptverošais gals ir pulēts

  • Virsma nodrošina ilgstošu izturību pret rūsu un nodrošina daudz ilgāku kalpošanas laiku par vidējo

  • Kombinētās uzgriežņu atslēgas izturība samazina maiņas un uzglabāšanas izmaksas
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Visu montāžas plākšņu platums

13 mm

Garums (L)

225 mm

Gredzena biezums (a1)

10 mm

Spīles biezums (a2)

6,5 mm

Spīļu platums (ārpuse) (b)

29,5 mm

Gredzena ārējais diametrs (d)

20 mm

Materiāls

Hroma vanādija tērauds

Virsma

Hromēts

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija