Kombinētās knaibles DIN ISO 5746
Kombinētās knaibles, DIN ISO 5746
KOMBKNAIB-BLACK/RED-L180MM
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Lai satvertu, turētu un grieztu mīkstus un cietus vadus un kabeļus
- Augstas kvalitātes instrumentu tērauds nodrošina ilgu kalpošanas laiku un precīzu satveršanu un griešanas virsmu
- Īpaši garš asmens, kas ir piemērots arī biezākiem kabeļiem
- Asmeņi: Papildu rūdīšana ar indukciju
- Virsma: Pilnībā nopulēta un hermetizēta ar caurspīdīgu laku
- Rokturu ārpuse: PVC, divkārši iegremdēta
- Savienojums: Savienojums ar pārklāšanos
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Garums (L) | 180 mm |
Maks. vidēja stieples diametra griešanas jauda | 2,8 mm |
Maks. cietas stieples diametra griešanas jauda | 2,5 mm |
Virsma | Lakots |
Garums (collas) (L) | 7 in |
Materiāls | Tērauds |
Roktura materiāls | Polivinilhlorīds |
ISO | 5746 |