Kombinētās knaibles DIN ISO 5746
Kombinētās knaibles ZEBRA DIN ISO 5746
PLAKANKNAIBLES-L160MM
Izstr. nr. 071401 554
EAN 4050642466494
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Lai satvertu, turētu un grieztu cietus un mīkstus vadus un kabeļus
- Augstas kvalitātes instrumentu tērauds nodrošina ilgu kalpošanas laiku un precīzu satveršanas un griešanas virsmu
- Īpaši garš asmens, kas ir piemērots arī biezākiem kabeļiem
- Ergonomisks, ērts un neslīdošs divkomponentu rokturis ar šauru manšetes profilu ērtam darbam un optimālai spēka pārnesei
- Ar indukciju rūdīti precīzi asmeņi
- Degļa ports apaļu materiālu satveršanai
- Virsma: Pilnībā noslīpēta un hromēta
- Savienojums: Savienojums ar pārklāšanos
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Garums (L) | 160 mm |
Maks. vidēja stieples diametra griešanas jauda | 3,1 mm |
Maks. cietas stieples diametra griešanas jauda | 2 mm |
Maks. alumīnija/vara kabeļa diametra griešanas jauda | 10 mm |
Virsma | Hromēts |
Garums (collas) (L) | 6-1/2 in |
Materiāls | Tērauds |
Roktura materiāls | Divkomponentu plastmasa |
Maks. alumīnija/vara stieples šķērsgriezuma griešanas jauda | 16 mm² |
ISO | 5746 |