Kombinētās knaibles DIN ISO 5746
Kombinētās knaibles ZEBRA DIN ISO 5746
PLAKANKNAIBLES-L180MM
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Lai satvertu, turētu un grieztu cietus un mīkstus vadus un kabeļus
- Augstas kvalitātes instrumentu tērauds nodrošina ilgu kalpošanas laiku un precīzu satveršanas un griešanas virsmu
- Īpaši garš asmens, kas ir piemērots arī biezākiem kabeļiem
- Ergonomisks, ērts un neslīdošs divkomponentu rokturis ar šauru manšetes profilu ērtam darbam un optimālai spēka pārnesei
- Ar indukciju rūdīti precīzi asmeņi
- Degļa ports apaļu materiālu satveršanai
- Virsma: Pilnībā noslīpēta un hromēta
- Savienojums: Savienojums ar pārklāšanos
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Garums (L) | 180 mm |
Maks. vidēja stieples diametra griešanas jauda | 3,4 mm |
Maks. cietas stieples diametra griešanas jauda | 2,2 mm |
Maks. alumīnija/vara kabeļa diametra griešanas jauda | 12 mm |
Virsma | Hromēts |
Garums (collas) (L) | 7 in |
Materiāls | Tērauds |
Roktura materiāls | Divkomponentu plastmasa |
Maks. alumīnija/vara stieples šķērsgriezuma griešanas jauda | 16 mm² |
ISO | 5746 |