Kombinezons Ugunsdrošs
Kombinezons, ugunsdrošs, tumši zils
METINĀŠANAS KOMBINEZONS XL
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- 100% ugunsizturīga kokvilna, Carrington 3111PB, 340 g/m²
- Viegls, vienkāršs dizains
- Augsta apkakle pasargā jūs no dzirkstelēm
- Spraudpogas zem aizsargsloksnes
- Regulējamas aproces (spraudpogas)
- Krūšu kabatas ar atlokiem; atsevišķas piekļuves karšu kabata, kuru var iestumt parastajā kabatā
- Lielas vertikālas sānu kabatas
- Aizmugures kabata ar atloku
- Kabata mērlentei/metināšanas elektrodiem, āmura cilpa
- No iekšpuses pildāmas ceļgalu sargu kabatas
- Regulējama elastīga jostasvieta
EN ISO 11611:2008 A1+A2 B1, C1, E2, F1
Datu lapas(X)
Materiāls | Kokvilna |
Krāsa | Tumši zils |
Izmērs | XL |
Standarti | ISO 11611, ISO 11612 |