Kombinezons Worker+
Kombinezons WORKER
PUSKOMBINEZONS MELNS 2XL WORKER+
Izstr. nr. 5359963016
EAN 4065746500814
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Melns kombinezons ar tumšām pārtrauktām atstarojošām detaļām uz pleciem
- Īpaši veidota ceļgalu daļa
- Krūšu kabata ar rāvējslēdzēju, kabata ID kartei
- Krūšu kabata ar darbarīku stiprinājumiem un cilpām, naža nodalījums ar pogu un cilpu, atvere zīmulim; krūšu kabata ir ietilpīga un atdalīta apakšpusē
- Ietilpīgas priekšējās un aizmugurējās kabatas
- Ietilpīgas priekšējās un aizmugurējās ārējās kabatas ar darbarīku nodalījumiem un cilpām; ārējā kabata ar auduma ieliktni; kabatas sāniem ir pielāgojama ietilpība un forma
- Mērlentes kabata ar naža cilpu un paslēptu pogu; darbarīku nodalījumi un atvere zīmulim; kabatas apakšdaļa atdalīta no apģērba; apakšējā kabata ar auduma ieliktni
- Polsterētas auduma ceļgalu kabatas; var uzstādīt 2 līmeņos
- Divvirzienu priekšējais rāvējslēdzējs ar aizsargājošu atloku
- Jostas cilpas
- Āmuru cilpas labajā un kreisajā pusē
- Plati pleci
- Daļēji "elpojoša” mugura, izturīgs tīklveida audums
- Bikšu staras pagarināmas par 5 cm, izārdot šuvi
Materiāls
- Pamatmateriāls: 65% poliesters, 35% kokvilna, stiklašķiedras audums, 235 g/m²
- Ieliktņa auduma materiāls: 100% neilons
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Krāsa | Melns |
Izmērs | XXL |
Materiāls | 65% poliesteris, 35% kokvilna |
Mazgājams pie | 60°C |