Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Kombinezons Worker+

Kombinezons WORKER
PUSKOMBINEZONS MELNS M WORKER+

Izstr. nr. 5359963013
EAN 4065746500845

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Kombinezons Worker+

Izstr. nr. 5359963013
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
Melns kombinezons ar tumšām pārtrauktām atstarojošām detaļām uz pleciem
  • Īpaši veidota ceļgalu daļa

  • Krūšu kabata ar rāvējslēdzēju, kabata ID kartei

  • Krūšu kabata ar darbarīku stiprinājumiem un cilpām, naža nodalījums ar pogu un cilpu, atvere zīmulim; krūšu kabata ir ietilpīga un atdalīta apakšpusē

  • Ietilpīgas priekšējās un aizmugurējās kabatas

  • Ietilpīgas priekšējās un aizmugurējās ārējās kabatas ar darbarīku nodalījumiem un cilpām; ārējā kabata ar auduma ieliktni; kabatas sāniem ir pielāgojama ietilpība un forma

  • Mērlentes kabata ar naža cilpu un paslēptu pogu; darbarīku nodalījumi un atvere zīmulim; kabatas apakšdaļa atdalīta no apģērba; apakšējā kabata ar auduma ieliktni

  • Polsterētas auduma ceļgalu kabatas; var uzstādīt 2 līmeņos

  • Divvirzienu priekšējais rāvējslēdzējs ar aizsargājošu atloku

  • Jostas cilpas

  • Āmuru cilpas labajā un kreisajā pusē

  • Plati pleci

  • Daļēji "elpojoša” mugura, izturīgs tīklveida audums

  • Bikšu staras pagarināmas par 5 cm, izārdot šuvi


Materiāls


  • Pamatmateriāls: 65% poliesters, 35% kokvilna, stiklašķiedras audums, 235 g/m²

  • Ieliktņa auduma materiāls: 100% neilons
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Krāsa

Melns

Izmērs

M

Materiāls

65% poliesteris, 35% kokvilna

Mazgājams pie

60°C

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija