Kompakts, abrazīvs mini flīsa disks
Kompakts mini flīsa slīpēšanas disks
ABRAZ-DIS-VERYFINE-D75MM
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ar ātri maināmu stiprinājumu. Saderība ar 3M Roloc sistēmu.
Raupji, vidēji un smalki slīpgraudi: Alumīnija oksīds
Ļoti smalki slīpgraudi: Silīcija karbīds
Atvērta veida elastīgs disks
- Minimāla uzkaršana (vēsā slīpēšana)
- Minimāla aizsērēšana ar virsmas putekļiem
- Optimāli pielāgojas sagatavei, vienmērīga virsmas tekstūra
Nesatur korodējošus metālus
Netiek piesārņota materiāla virsma
Lietošanai ar pneimatiskām stieņu slīpmašīnām (leņķa), elastīgām vārpstām
Disku ar 75 mm diametru var izmantot arī 115 mm pneimatiskajām un elektriskajām leņķa slīpmašīnām kopā ar turētāju M14
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
- Virsmu tīrīšanai, atlaidināšanas krāsas, rūsas, netīrumu un oksidācijas noņemšanai, nelielu atskarpju noņemšanai, dekoratīvu virsmu apstrādei, metinājuma vietu izlīdzināšanai bez pārmērīgas materiāla noņemšanas, slīpēšanas rievu un skrāpējumu izlīdzināšanai, pārklājumu, tai skaitā vecu ar otu uzklātu pārklājumu, noņemšanai.
- Apstrādājamie materiāli Universālam lietojumam praktiski visiem materiāliem. Īpaši nerūsējošajam tēraudam, tēraudam, krāsainajiem metāliem, koksnei un plastmasai.
![]() | |
Diametrs (Ø) | 75 mm |
Krāsa | Pelēks |
Dizains | Saderība ar 3M Roloc sistēmu |
Režģa izmērs | 400 / ļoti smalks |
Maks. rotācijas ātrums | 18000 U/min(rpm) |
Ieteicamais rotācijas ātrums | 12000 U/min(rpm) |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!