Kompakts, abrazīvs mini šķiedru disks
Kompakts mini šķiedru slīpēšanas disks
SMILŠPA-MINI-APAĻŠ-D50-P60
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Izturīga poliestera drāna
Liela izturība pret plīsumiem
Īpaša ražošanas metode: Diska aizmugurē ir uzklāts (laminēts) īpašs flīsa materiāla slānis, izmantojot spiedienu un karstumu
- Papildu disku izturība un stabilitāte
- Ilgāks kalpošanas laiks un uzlabots slīpēšanas sniegums, salīdzinot ar tirgū pieejamiem parastajiem mini šķiedru diskiem
Lietošanai ar pneimatiskajām stieņu slīpmašīnām (leņķa), elastīgām vārpstām.
∅ 75 mm diskus var izmantot arī 115 mm pneimatiskajām un elektriskajām leņķa slīpmašīnām kopā ar turētāju M14.
Datu lapas(X)
Metināšanas šuvju apstrādei, virsmu slīpēšanai, laku un krāsu noņemšanai, instrumentu asināšanai, apdarei un līdzināšanai, atskarpju noņemšanai, malu un virsmu apstrādei, rūsas noņemšanai, īpaši piemērots darbam grūti aizsniedzamās vietās.
Apstrādājamie materiāli
Īpaši piemērots nerūsējošajam tēraudam, hroma un niķeļa sakausējumiem. Leģēts un neleģēts tērauds, konstrukciju tērauds, instrumentu tērauds, krāsainie metāli, cieta plastmasa, koks.
Diametrs (Ø) | 50 mm |
Dizains | Saderība ar 3M Roloc sistēmu |
Režģa izmērs | 60 |
Abrazīvās vielas materiāls | Cirkonija korunds |
Maks. rotācijas ātrums | 30000 U/min(rpm) |
Ieteicamais rotācijas ātrums | 20000 U/min(rpm) |
Apstrādājamais materiāls | Nerūsošais tērauds, Hroma, niķeļa un citi nerūsošie tēraudi, Tērauds, Konstrukciju tērauds, Instrumentu tērauds, Krāsainais metāls, Liets metāls, Koksne, Plastmasa |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!