Kompresora eļļa WK 100
Kompresora eļļa, WK100
KOMPRESORU EĻĻA-WK100-1LTR
Izstr. nr. 0893050506
EAN 4058794236125
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Universāli lietojama visu veidu gaisa kompresoriem
Pārsniedz DIN 51506, VDL
- Ļoti droša eļļošana
- Augsta izturība pret novecošanos
Satur piedevas, lai aizsargātu pret koroziju un nodilumu
Optimāla aizsardzība pret koroziju arī tad, ja saspiež mitru materiālu
Izcili piemērota Würth kompresoriem
Piemērota tikai gultņu eļļošanai turbokompresoros.
Lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir veiktie testi un mūsu pieredze, pirms katras lietošanas ieteicams veikt savas pārbaudes. Lielā izmantošanas veidu skaita, glabāšanas un apstrādes nosacījumu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrēta darba rezultātu. Ciktāl mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā. Mēs garantējam mūsu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpināt attīstīt produktus.
Datu lapas(X)
Virzuļu un rotācijas kompresoru eļļošanai līdz +220 °C lielai kompresijas temperatūrai.
Saturs | 1000 ml |
Konteiners | Pudele |
Krāsa | Caurspīdīgs |
Aromāts/smarža | Pazīme |
Ķīmiskā bāze | Minerāleļļa |
Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma | 36 Month |
Sastingšanas temperatūra | -9 °C |
Blīvums | 882 kg/m³ |
Min. uzliesmošanas temperatūra | 270 °C |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!