Kompresors Power 50 L
Kompresors POWER 50l
KOMPR-EL-(POWER-50L) MASTER
Izstr. nr. 07012250
EAN 4058794724806
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zems ātrums un klusa darbība
Siksnas piedziņa
Labs sniegums, uzsākot darbu aukstumā
Kvalitatīvs spiediena slēdzis ar drošības vārstu
Regulējams darba spiediens un laba gaisa kvalitāte
Spiediena reduktors ar filtru, manometru un smidzināšanas eļļnīcu
Tvertnes spiediena rādītājs
Papildu manometrs
Aizsardzība pret motora pārkaršanu
Integrēta aizsardzība pret pārslodzi
Lieliski piemērots portatīvai lietošanai darbnīcā
- Vadāmie ritenīši ar fiksējamām bremzēm nodrošina manevrētspēju un stabilu pamatu
- Gumijotais pavelkamais rokturis un papildu rokturis nodrošina ērtu lietošanu
Kārtība un drošība
Garš pavelkamais rokturis ar integrētu trošu pinumu
Ātra un viegla eļļas līmeņa pārbaude
Eļļojams virzuļa kompresors ar eļļas skatlodziņu
Nav apstiprināts lietošanai medicīnā, pārtikas nozarē un elpošanas aparātu uzpildei. Ievērojiet lietošanas instrukcijā sniegtos drošības norādījumus. Ierīcei ir veikta prototipa pārbaude.
Datu lapas(X)
Šī ierīce nodrošina saspiesta gaisa padevi profesionāliem ar saspiestu gaisu darbināmiem instrumentiem.
Motora jauda | 2,2 kW |
Maks. spiediens | 10 bar |
Tvertnes tilpums | 50 l |
Ieplūdes gaisa tilpums | 393 l/min |
Uzpildes jauda | 300 l/min |
Piegādātais gaisa apjoms, ja maks. spiediens ir 80% | 255 l/min |
Darbība bez eļļas | Nē |
Nominālais spriegums | 230 V/AC |
Frekvence | 50 Hz |
IP aizsardzības klase | IP 44 |
Rotācijas ātrums | 1050 U/min(rpm) |
Min./maks. temperatūras nosacījumi | 5 to 40 °C |
Kabeļa garums | 1,5 m |
Garums x platums x augstums | 1050 x 410 x 817 mm |
Cilindru skaits | 2 Stck(pcs) |
Ātras darbības savienotājdetaļu skaits | 3 Stck(pcs) |
Skaņas spiediena līmenis | 86 dB |
Mašīnas svars | 73 kg |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!