Kompresors Solid 24 L, nav jāeļļo
Kompresors Solid 24l, nav jāeļļo
KOMPRESORS-EL-SOLID24L-OILFREE
Izstr. nr. 07012230
EAN 4058794724776
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Mazākas apkopes prasības
Virzuļa kompresors, kas nav jāeļļo
Tvertnes spiediena rādītājs
Papildu manometrs
Regulējams darba spiediens
Spiediena reduktors ar manometru
Labs sniegums, uzsākot darbu aukstumā
Kvalitatīvs spiediena slēdzis ar drošības vārstu
Ideāli piemērots pārvietošanai
- Gumijotais pavelkamais rokturis un papildu rokturis nodrošina ērtu lietošanu
- Izturīgi riteņi ērtai transportēšanai
- Gumijota pamatne drošai novietošanai
Aizsardzība pret motora pārkaršanu
Integrēta aizsardzība pret pārslodzi
Nav apstiprināts lietošanai medicīnā, pārtikas nozarē un elpošanas aparātu uzpildei. Ievērojiet lietošanas instrukcijā sniegtos drošības norādījumus. Ierīcei ir veikta prototipa pārbaude.
Datu lapas(X)
Motora jauda | 1,5 kW |
Maks. spiediens | 8 bar |
Tvertnes tilpums | 24 l |
Ieplūdes gaisa tilpums | 220 l/min |
Uzpildes jauda | 120 l/min |
Piegādātais gaisa apjoms, ja maks. spiediens ir 80% | 100 l/min |
Darbība bez eļļas | Jā |
Nominālais spriegums | 230 V/AC |
Frekvence | 50 Hz |
IP aizsardzības klase | IP 20 |
Rotācijas ātrums | 2850 U/min(rpm) |
Min./maks. temperatūras nosacījumi | 5 to 40 °C |
Kabeļa garums | 1,5 m |
Garums x platums x augstums | 630 x 406 x 630 mm |
Cilindru skaits | 1 Stck(pcs) |
Ātras darbības savienotājdetaļu skaits | 1 Stck(pcs) |
Skaņas spiediena līmenis | 82 dB |
Mašīnas svars | 24 kg |