Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Koniskā gremdurbja zilais gredzens HSS, DIN 335C, 90°  - ZEŅĶ-URBIS-MA-ZILS-HSS-90DGR-D25MM Koniskā gremdurbja zilais gredzens HSS, DIN 335C, 90°  - ZEŅĶ-URBIS-MA-ZILS-HSS-90DGR-D25MM Koniskā gremdurbja zilais gredzens HSS, DIN 335C, 90°  - ZEŅĶ-URBIS-MA-ZILS-HSS-90DGR-D25MM
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Koniskā gremdurbja zilais gredzens HSS, DIN 335C, 90°  - ZEŅĶ-URBIS-MA-ZILS-HSS-90DGR-D25MM - 1
Koniskā gremdurbja zilais gredzens HSS, DIN 335C, 90°  - ZEŅĶ-URBIS-MA-ZILS-HSS-90DGR-D25MM - 2
Koniskā gremdurbja zilais gredzens HSS, DIN 335C, 90°  - ZEŅĶ-URBIS-MA-ZILS-HSS-90DGR-D25MM - 3

Koniskā gremdurbja zilais gredzens HSS, DIN 335C, 90°

Konisks gremdurbis HSS ar zilo gredzenu
ZEŅĶ-URBIS-MA-ZILS-HSS-90DGR-D25MM

Izstr. nr. 069401725

EAN 4011231603232

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Koniskā gremdurbja zilais gredzens HSS, DIN 335C, 90°

Izstr. nr. 069401725
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
Izstrādāts standarta tērauda un čuguna apstrādei.

Gremdēšanai bez atskabargām un atskarpju noņemšanai


Precīzs konisks gremdurbis ar 3 griezējmalām, precīzs griezums



Optimizēta spirālveida rievas ģeometrija


Izcila skaidu veidošana un noņemšana



Ilgtspējīgais produktu iepakojums ir izgatavots no 100 % PCR (pārstrādātas plastmasas no sadzīves atkritumiem), 100 % pārstrādājamas un Cradle to Cradle Certified® bronzas

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Apstrādājamais materiāls

Tērauds, Liets metāls

Kvalitāte

ZEBRA-Premium

Gala frēzes diametrs (d1)

25,0 mm

Kāta diametrs (d2)

10 mm

Gala diametrs (d3)

3,8 mm

Garums (l1)

67 mm

Griezējmalu skaits (Z)

3 Stck(pcs)

Standarti

DIN 335

Forma

C

Zāģējamais materiāls

HSS

Gremdurbja leņķis

90 Degree

Virsma

Bez pārklājuma

Kāta veids

Cilindrisks

Kalpošanas laiks (punktu sistēma)

2 no 4 punktiem

Gremdurbja griešanās ātrums (punktu sistēma)

2 no 4 punktiem

Gremdurbja darbības kvalitāte (punktu sistēma)

2 no 4 punktiem

Daudzpusīgums (punktu sistēma)

1 no 4 punktiem

Gremdurbja dinamiskie parametri (punktu sistēma)

2 no 4 punktiem

Apakšgrupas materiāls

Vispārējie strukturālie tērauda veidi, Neleģēts, rūdīts tērauds, Rūdīti leģētie tēraudi, Nitridētie tēraudi, Instrumentu tēraudi, Ātrgriezējtēraudi, Čuguns, Plastiskais čuguns, Kaļamais čuguns, Baltais čuguns

Koniskā gremdurbja atbilstība skrūvju standartiem
Koniskā gremdurbja nominālais diametrs d1 Koniskām gremdgalvas skrūvēm Koniskām gremdgalvas skrūvēm
DIN EN ISO 10642
(iepriekš DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(iepriekš DIN 963, 964, 965, 966)
6,300 M3 M3
8,300 M4 -
10,400 M5 M4, M5
12,400 M6 M6
16,500 M8 M8
20,500 - M10
25,000 M10, M12 M12
31,000 M16 -
Apzīmējums
vc = griešanas ātrums [m/min.]
f = padeve (mm/r)
Ieteiktās griešanas vērtības ir atsauces vērtības, un tās ir jāpielāgo attiecīgajiem apstākļiem.
Papildu piederums:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Skaits
Cena
/Skaits
Urbšanas un griešanas eļļa CUT+COOL

URBŠANAS-EĻĻAL-(CUT-COOL)-400ML

Universāla griešanas eļļa vieglas vai vidēji smagas slodzes mehāniskās apstrādes darbiem
x 1 Daudzums
Iepakojuma vienība norāda izstrādājumu skaitu iepakojumā. Kataloga sadaļā var izvēlēties dažādas iepakojuma vienības, ja tiek parādīta atlases izvēlne.

Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
Izstrādājuma numurs tiek veidots šādi: VVVVAAABBB
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai

Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)

2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)

3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Iepakojuma vienības cena (Packing Unit, PU):
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.

Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena
Ar daudzumu tiek parādīts vienību skaits pasūtījumā vai piegādē un attiecīgā vienuma daudzuma vienība.
Pretstatā pārdošanas iepakojumam un ārējam iepakojumam, ķīmisko izstrādājumu realizācijas izmaksas tiek parādītas atsevišķi. Individuālo izmaksu sadalījums atrodams attiecīgā izstrādājuma informācijā un iepirkumu grozā, kā arī mūsu pārdošanas nosacījumos.

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija