Koniska tapa, necietināta DIN 1, gluds tērauds, nerūdīts, A konstrukcija (pamatne)
DIN 1, tērauds A, nerūdīts
KONUS-TAPA-DIN1-A-5X40
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Standarts DIN 1 ir aizstāts ar ISO 2339 (mainīti garuma apzīmējumi un kupola augstumi).
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Nominālais diametrs (d1) | 5 mm |
Garums (l1) | 40 mm |
Standarti | DIN 1 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Gluds |
Forma | A |
Atbilstība RoHS | Jā |