Koniska tapa, necietināta DIN 1, gluds tērauds, nerūdīts, A konstrukcija (pamatne)
DIN 1, tērauds A, nerūdīts
KONUS-TAPA-DIN1-A-8X50
Izstr. nr. 024908 50
EAN 4011231297776
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Piezīme
Standarts DIN 1 ir aizstāts ar ISO 2339 (mainīti garuma apzīmējumi un kupola augstumi).
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Nominālais diametrs (d1) | 8 mm |
Garums (l1) | 50 mm |
Standarti | DIN 1 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Gluds |
Forma | A |
Atbilstība RoHS | Jā |