Koniska vītne, A forma
DIN 71412 cinkota tēr., A forma, sešst., pievilkš.
EĻĻOJAMAIS UZGALIS M8X1,25 DIN71412A H1
Izstr. nr. 0986135
EAN 4011231917384
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
DIN 71412 A, cinkots tērauds, zili pasivēts (A2K), pašbloķējoša koniska ārēja vītne
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Forma | A, H1, Sešstūra |
Vītnes veids x nominālais diametrs x solis (d1) | M8 x 1,25 |
Nominālais diametrs (d1) | 8 mm |
Garums (l1) | 15 mm |
Vītnes garums (metriska vītne) (lg) | 5,5 mm |
Visu montāžas plākšņu platums (s1) | 9 mm |
Standarti | DIN 71412 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Atbilstība RoHS | Jā |