Koniska vītne, A forma
DIN 71412 cinkota tēr., A forma, sešst., pievilkš.
EĻĻOJ.UZGALIS M6X1 GARAIS.DIN71412A H1
Izstr. nr. 09861697
EAN 4053479968995
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
DIN 71412 A, cinkots tērauds, zili pasivēts (A2K), pašbloķējoša koniska ārēja vītne
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Forma | A |
Nominālais diametrs (d1) | 6 mm |
Garums (l1) | 29 mm |
Augstums (h1) | 29 mm |
Vītnes garums (metriska vītne) (lg) | 5,5 mm |
Visu montāžas plākšņu platums (s1) | 7 mm |
Standarti | DIN 71412 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinka pārklājums |