Koniska vītne, A forma
DIN 71412 cinkota tēr., A forma, sešst., pievilkš.
EĻĻ.UZGALIS-DIN71412-H1-(A2K)-M6X1
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Forma | A, H1, Sešstūra |
Vītnes veids x nominālais diametrs x solis (d1) | M6 x 1 |
Nominālais diametrs (d1) | 6 mm |
Garums (l1) | 15 mm |
Vītnes garums (metriska vītne) (lg) | 5.5 mm |
Visu montāžas plākšņu platums (s1) | 7 mm |
Standarti | DIN 71412 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Atbilstība RoHS | Jā |