Koniska vītne, A forma
DIN 71412 cinkota tēr., A forma, sešst., pievilkš.
EĻĻ.UZGALIS-DIN71412-H1-(A2K)-M8X1
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Forma | A, H1 |
Vītnes veids x nominālais diametrs x solis (d1) | M8 x 1 |
Nominālais diametrs (d1) | 8 mm |
Garums (l1) | 15 mm |
Vītnes garums (metriska vītne) (lg) | 5,5 mm |
Visu montāžas plākšņu platums (s1) | 9 mm |
Standarti | DIN 71412 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Atbilstība RoHS | Jā |