Koniskais zobrats
1/4 collu koniskais zobrats
SKRŪVGRIZNIS ZEM LEŅĶA-1/4IN-57NM
Izstr. nr. 06149000
EAN 4045727929445
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Jaudīgs koniskais zobrats skrūvēšanas un urbšanas darbiem
Īpaši rūdīta tērauda augstas kvalitātes koniskais zobrats
Iespējams maks. griezes moments 57 Nm vai maks. rotācijas ātrums 2000 apgr./min.
Autonomi regulējams,
mīksts 360° rokturis garantē drošu atduri
Kompakta konstrukcija
Īpaši piemērots visiem skrūvēšanas darbiem šaurās un grūti aizsniedzamās vietās.
Magnētisks 1/4 collu urbju turētājs ar ātrās nomaiņas patronu
- Magnētiskais spēks garantē drošu skrūvju atduri.
- Var lietot ar visām standarta urbjmašīnām ar C6.3 un E6.3 stiprinājumu
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Var lietot ar urbjmašīnām un skrūvgriežiem-urbjmašīnām ar akumulatoru
Asmens turētājs | 1/4 collas, E 6.3 sešstūris |
Piedziņas veids | Ārējais sešstūris |
Urbja turētājs | 1/4 collu sešstūris |
Gala veids | Ārējam sešstūrim |
Maks. griezes moments | 57 Nm |
Garums | 165 mm |