Konisks eļļošanas nipelis Saliekta 45° leņķī, DIN 71412, B forma, cinkots tērauds
EĻĻ.UZGALIS-DIN71412-B-HEX-H2-A3F-M10X1
Izstr. nr. 098652
EAN 4011231917919
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Konusveida ārējā vītne, pašbloķējoša.
Datu lapas(X)
![]() | |
Forma | B, H2, Griezums kvadrāta formā |
Vītnes veids x nominālais diametrs x solis (d1) | M10 x 1 |
Nominālais diametrs (d1) | 10 mm |
Garums (l1) | 20 mm |
Vītnes garums (metriska vītne) (lg) | 5,5 mm |
Visu montāžas plākšņu platums (s1) | 11 mm |
Standarti | DIN 71412 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Atbilstība RoHS | Jā |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!