Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Konisks eļļošanas nipelis Saliekta 45° leņķī, DIN 71412, B forma, cinkots tērauds

EĻĻ.UZGALIS-DIN71412-H2-(A3F)-M6X1

Izstr. nr. 098650

EAN 4011231917827

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Konisks eļļošanas nipelis Saliekta 45° leņķī, DIN 71412, B forma, cinkots tērauds

Izstr. nr. 098650

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Iepakojuma vienība
x 25 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

  • Konusveida ārējā vītne, pašbloķējoša.
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Forma

B, H2, Griezums kvadrāta formā

Vītnes veids x nominālais diametrs x solis (d1)

M6 x 1

Nominālais diametrs (d1)

6 mm

Garums (l1)

20 mm

Vītnes garums (metriska vītne) (lg)

5,5 mm

Visu montāžas plākšņu platums (s1)

9 mm

Standarti

DIN 71412

Materiāls

Tērauds

Virsma

Cinkots

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Atbilstība RoHS

Jā

Papildu vienumi:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Iepakojuma vienība
Cena
/iepakojuma vienība
Sešstūra uzgaļa uzgrieznis, augsta profila DIN 1587, cinkots tērauds, zils pasivēts, stiprības klase 6 (A2K)

CEPURUZGRIEZNIS-DIN1587-A-WS7-(A2K)-M4

x 500 gab.