Konisks eļļošanas nipelis Saliekts 90° leņķī, DIN 71412, C forma, cinkots tērauds
DIN 71412, cinkots tērauds, 90°, C forma, kvadrātveida
EĻĻOJ.UZGALIS M8X1,25 90GR D71412C H3
Izstr. nr. 0986613
EAN 4053479968094
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ar konisku vītni
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Forma | C, H3 |
Vītnes veids x nominālais diametrs x solis (d1) | M8 x 1,25 |
Nominālais diametrs (d1) | 8 mm |
Augstums (h1) | 18 mm |
Vītnes garums (metriska vītne) (lg) | 5,5 mm |
Visu montāžas plākšņu platums (s1) | 9 mm |
Standarti | DIN 71412 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinka pārklājums |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |