Konisks eļļošanas nipelis Saliekts 90° leņķī, DIN 71412, C forma, cinkots tērauds
DIN 71412, cinkots tērauds, 90°, C forma, kvadrātveida
EĻĻ.UZGALIS-DIN71412-H3-(A2K)-M6X1
Izstr. nr. 098660
EAN 4011231918084
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ar konisku vītni
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Forma | C, H3, Griezums kvadrāta formā |
Vītnes veids x nominālais diametrs x solis (d1) | M6 x 1 |
Nominālais diametrs (d1) | 6 mm |
Garums (l1) | 18 mm |
Vītnes garums (metriska vītne) (lg) | 5,5 mm |
Visu montāžas plākšņu platums (s1) | 9 mm |
Standarti | DIN 71412 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Atbilstība RoHS | Jā |