Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Konisks eļļošanas nipelis, collās, A forma, taisns DIN 71412, A forma, cinkots tērauds, collās

DIN 71412, cinkots tērauds, A forma, sešstūra, collās
EĻĻOJAMAIS UZGALIS PTF 1/8 DIN71412A H1

Izstr. nr. 098675

EAN 4053479967288

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Konisks eļļošanas nipelis, collās, A forma, taisns DIN 71412, A forma, cinkots tērauds, collās

Izstr. nr. 098675

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 25 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Ar konisku vītni

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Forma

A, H1

Vītnes veids x nominālais diametrs x solis (d1)

NPTF1/8 x 28

Nominālais diametrs (d1)

1/8 in

Augstums (h1)

17,5 mm

Vītnes garums (metriska vītne) (lg)

5,5 mm

Visu montāžas plākšņu platums (s1)

11 mm

Standarti

DIN 71412

Materiāls

Tērauds

Virsma

Cinka pārklājums

Vītnes veids

NPTF

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija