Konisks eļļošanas nipelis, collās, A forma, taisns DIN 71412, A forma, cinkots tērauds, collās
DIN 71412, cinkots tērauds, A forma, sešstūra, collās
EĻĻOJ.UZGALIS R1/8" DIN71412A H1
Izstr. nr. 098643 8
EAN 4053479988764
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ar konisku vītni
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Forma | A, H1 |
Nominālais diametrs (d1) | 1/8 in |
Augstums (h1) | 16 mm |
Vītnes garums (metriska vītne) (lg) | 5,5 mm |
Visu montāžas plākšņu platums (s1) | 11 mm |
Standarti | DIN 71412 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |