Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Konisks eļļošanas nipelis, collās, A forma, taisns DIN 71412, A forma, cinkots tērauds, collās

DIN 71412, cinkots tērauds, A forma, sešstūra, collās
EĻĻOJ.UZGALIS UNF 1/4" DIN71412A H1

Izstr. nr. 0986114

EAN 4053479967950

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Konisks eļļošanas nipelis, collās, A forma, taisns DIN 71412, A forma, cinkots tērauds, collās

Izstr. nr. 0986114

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 25 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Ar konisku vītni

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Forma

A, H1

Vītnes veids x nominālais diametrs x solis (d1)

UNF1/4 x 28

Nominālais diametrs (d1)

1/4 in

Augstums (h1)

15 mm

Vītnes garums (metriska vītne) (lg)

5,5 mm

Visu montāžas plākšņu platums (s1)

7 mm

Standarti

DIN 71412

Materiāls

Tērauds

Virsma

Cinka pārklājums

Vītnes veids

UNF

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija