Konisks eļļošanas nipelis, collās, A forma, taisns DIN 71412, A forma, cinkots tērauds, collās
DIN 71412, cinkots tērauds, A forma, sešstūra, collās
EĻĻ.UZGALIS-DIN71412-H1-(A2K)-R1/4IN
Izstr. nr. 098644
EAN 4011231917667
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ar konisku vītni
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Forma | A, H1, Sešstūra |
Nominālais diametrs (d1) | 1/4 in |
Garums (l1) | 17,5 mm |
Visu montāžas plākšņu platums (s1) | 14 mm |
Standarti | DIN 71412 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Vītnes veids | Koniska ārējā cauruļvītne, collvītne |
Atbilstība RoHS | Jā |