Konisks eļļošanas nipelis, collās, A forma, taisns DIN 71412, A forma, cinkots tērauds, collās
DIN 71412, cinkots tērauds, A forma, sešstūra, collās
EĻĻ.UZGALIS-DIN71412-H1-(A2K)-R1/8IN
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ar konisku vītni
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Forma | A, H1, Sešstūra |
Nominālais diametrs (d1) | 1/8 poll. |
Garums (l1) | 15 mm |
Visu montāžas plākšņu platums (s1) | 11 mm |
Standarti | DIN 71412 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Vītnes veids | Koniska ārējā cauruļvītne, collvītne |
Atbilstība RoHS | Jā |