Konisks eļļošanas nipelis, collās, B forma, 45° leņķī DIN 71412, B forma, cinkots tērauds, collās
DIN 71412, tērauds, cinkots, B forma, 45°, sešstūra, collās
EĻĻOJ.UZGALIS UNF 1/4" 45G D71412B H2
Izstr. nr. 0986214
EAN 4053479968032
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ar konisku vītni
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Forma | B, H2 |
Vītnes veids x nominālais diametrs x solis (d1) | UNF1/4 x 28 |
Nominālais diametrs (d1) | 1/4 in |
Augstums (h1) | 23,5 mm |
Vītnes garums (metriska vītne) (lg) | 5,5 mm |
Visu montāžas plākšņu platums (s1) | 9 mm |
Standarti | DIN 71412 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinka pārklājums |
Vītnes veids | UNF |